Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio181 mm
- Longitud del centro del perno al centroDe 484 mm a 508 mm
- Agujero Diámetro5-11/16 pulg.
- Anchura de la carcasa del cartucho208 mm
- Grupo de tamaño de la carcasa600
- Diámetro exterior de la plaquita295.28 mm
- Longitud a través del orificio208 mm
- En general Altura415 mm
- En general Longitud558 mm
- Ancho general208 mm
Detalles
- Capacidad de carga dinámica axial233 kN
- Capacidad de carga estática axial1028 kN
- Material del inserto del cojinetePA11
- Material del cojineteHierro de grafito esferoidal
- Número de cojineteBSBA E511 F
- Tipo de orificioRonda
- País de origenReino Unido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Construcción de la carcasaPedestal dividido 4-Bolt
- Material de la carcasaHierro de grafito esferoidal
- Insertar materialHierro de grafito esferoidal
- Dispositivo de bloqueoCollar de abrazadera
- Tipo de bloqueoCollar de abrazadera
- Tipo de lubricaciónGrasa
- Temperatura máxima de funcionamiento212 °F
- RPM Máx.1240 rpm
- MontajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Rango de temperatura de funcionamiento32°F a 212 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial634 kN
- Capacidad de carga estática radial1040 kN
- Cojinete de repuestoBSBA E511 F
- Carcasa interior de repuesto - CartuchoC10
- Carcasa exterior de repuesto - PedestalPED10
- Sello de repuestoCTL511
- Tipo de selloSello de laberinto triple
- SerieServicio estándar de la BSBA
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico dividido
Descripción general
Descripción del fabricante
BSBA E511 FSCP COJINETE DIVIDIDO PEQUEÑO
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Bowman Split Bearings Cement Case StudyINCLINED SCREW CONVEYOR UPTIME IMPROVED WITH BOWMAN ADVANCED SPLIT ROLLER BEARING
View Literature
Bowman Split BearingsBowman's high-load capacity split roller bearings are superior in design compared to other bearings on the market for accommodating axial load.
View Literature
Bowman SN/SF/SAF Split Roller BearingsBowman's SN/SD/SAF range signifies an evolutionary change in how heavy side industries replace solid spherical bearings. Using state-of-the-art technologies and unrivalled engineering expertise, we are continually evolving, testing, and validating new sizes to add to this growing range.
View Literature
Bowman Enhanced Split Roller BearingsThe Bowman Enhanced Split Roller Bearing is available as a direct replacement for other manufacturers S1/01/LSM/LSE series split roller bearings with stock sizes from 30mm to 160 mm (1 3/16 in. to 6 in.).
View Literature