Motion
ELT30001029.00

GROVE GEAR
ELT30001029.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 20:1 Relación, Distancia central de 3.0000 in, Entrada de acoplamiento de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.5000 in, Salida izquierda, Marco de 140TC
Artículo MI #19048811
No. Fabricante ELT30001029.00
Precio4,563.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
ELT30001029.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 20:1 Relación, Distancia central de 3.0000 in, Entrada de acoplamiento de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.5000 in, Salida izquierda, Marco de 140TC
Artículo MI #19048811
No. Fabricante ELT30001029.00
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
Precio4,563.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.8750 pulg., 22.23 mm
  • Tamaño de la caja
    830
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    9.6900 pulg. x 9.8800 pulg. x 9.0000 pulg.
  • Altura de la carcasa
    250.95 mm, 9.8800 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    9.6900 pulg., 246.13 mm
  • Ancho de la carcasa
    9.6900 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Longitud
    9.6900 pulg., 246.13 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    830
  • RPM máximas de salida
    87 rpm
  • Par de salida máximo
    2454 pulg./lb;277.265 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    20:1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Carga colgada
    2170 lb
  • Relación
    20:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    38.10 mm, 1.5000 pulg.
  • Peso
    52 lb, 23.587 kg
  • Ancho
    9.0000 pulg., 228.60 mm

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    3.947 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    3.947 CV
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Estilo de entrada
    Acoplamiento de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    EL-TM830-20-L-140
  • Potencia de entrada máxima
    3.947 CV
  • Tipo de montaje
    Base horizontal, gusano
  • Salida
    3.407 hp;2.541 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    2170 lb, 9652.65 N
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    EL
  • Estilo
    Acoplamiento de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2454 pulg-lbs;277.265 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
ELT30001029.00 EL-TM830-20-L-140