Motion
ELT30001031.00

GROVE GEAR
ELT30001031.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 30:1 relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de acoplamiento C-Face, salida sólida, tamaño de salida de 1.5000 pulg., salida izquierda, marco de 140TC
Artículo MI #19048813
No. Fabricante ELT30001031.00
Precio4,563.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
ELT30001031.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 30:1 relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de acoplamiento C-Face, salida sólida, tamaño de salida de 1.5000 pulg., salida izquierda, marco de 140TC
Artículo MI #19048813
No. Fabricante ELT30001031.00
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
Precio4,563.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.8750 pulg., 22.23 mm
  • Tamaño de la caja
    830
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    9.0000 pulg. x 9.8800 pulg. x 9.6900 pulg., 228.60 mm x 250.95 mm x 246.13 mm
  • Altura de la carcasa
    9.8800 pulg., 250.95 mm
  • Longitud de la carcasa
    9.0000 pulg., 228.60 mm
  • Ancho de la carcasa
    6.6200 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Longitud
    9.0000 pulg., 228.60 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    830
  • RPM máximas de salida
    58 rpm
  • Par de salida máximo
    2519 pulg./lb;284.609 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    30:1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Carga colgada
    2170 lb
  • Relación
    30:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.5000 pulg., 38.10 mm
  • Peso
    52 lb, 23.587 kg
  • Ancho
    9.6900 pulg., 246.13 mm

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Sin pintar
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    2.879 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    2.879 CV
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Estilo de entrada
    Acoplamiento de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    EL-TM830-30-L-140
  • Potencia de entrada máxima
    2.879 CV
  • Tipo de montaje
    Base horizontal, gusano
  • Salida
    2.332 hp;1.739 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Eje de salida
    Eje
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    9652.65 N, 2170 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    EL
  • Estilo
    Acoplamiento de cara en C
  • Kit de brazo de par
    Opcional
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2519 pulg-lbs;284.609 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
ELT30001031.00 EL-TM830-30-L-140