Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.8750 pulg., 22.23 mm
- Tamaño de la caja425
- Distancia al centro4.2500 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg., 4.763 x 2.38 mm
- Tamaño del reductor del fabricante842
- RPM máximas de salida29 rpm
- Par de salida máximo5989 pulg./lb;676.669 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Relación nominal60:1
- Tamaño de salida1.7500 pulg.
- Carga colgada3730 lb
- Relación60:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.7500 pulg., 44.45 mm
- Peso109 lb, 49.442 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza0.096 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.096 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaAcoplamiento de cara en C
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteEL-TM842-60-R-140
- Potencia de entrada máxima29 CV
- Tipo de montajeBase horizontal, gusano
- Salida2.772 hp;2.067 kw
- Tipo de orificio de salidaEje
- Dirección de salidaMano derecha
- Eje de salidaEje
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida16591.85 N, 3730 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieEL
- EstiloAcoplamiento de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)5989 pulg-lbs;676.669 Nm