Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja815
- Tamaño del reductor del fabricante815
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal60:1
- Relación60:1
- Peso21 lb, 9.525 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteGR-WBMQ815-60-L-56--
- SerieGR
- EstiloAcolchado de cara en C