Motion
GR8154017.00

GROVE GEAR
GR8154017.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 300:1 Relación, bastidor 56C
Artículo MI #19049091
No. Fabricante GR8154017.00
Precio3,058.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR8154017.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 300:1 Relación, bastidor 56C
Artículo MI #19049091
No. Fabricante GR8154017.00
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
Precio3,058.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    815
  • Tamaño del reductor del fabricante
    815
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    300:1
  • Relación
    300:1
  • Peso
    40 lb, 18.14 kg

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-DXMQ815-300-L1-56-
  • Serie
    GR

Descripción general

Descripción del fabricante
GR8154017.00 GR-DXMQ815-300-L1-56-