Motion
GR8155592.00

GROVE GEAR
GR8155592.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 10:1 relación, distancia central de 1.5400 pulg., entrada de acoplamiento C-Face, salida sólida, tamaño de salida de 0.7500 pulg., salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #19049097
No. Fabricante GR8155592.00
Precio1,903.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR8155592.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 10:1 relación, distancia central de 1.5400 pulg., entrada de acoplamiento C-Face, salida sólida, tamaño de salida de 0.7500 pulg., salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #19049097
No. Fabricante GR8155592.00
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
Precio1,903.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg., 15.88 mm
  • Tamaño de la caja
    815
  • Distancia al centro
    1.5400 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    815
  • RPM máximas de salida
    175 rpm
  • Par de salida máximo
    402 pulg./lb;45.42 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    10:1
  • Tamaño de salida
    0.7500 pulg.
  • Carga colgada
    860 lb
  • Relación
    10:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.7500 pulg., 19.05 mm
  • Peso
    24 lb, 10.886 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    1.279 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    1.279 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acoplamiento de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-FM815-10-RR-56
  • Potencia de entrada máxima
    1.279 CV
  • Tipo de montaje
    Brida
  • Salida
    1.116 hp;0.832 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    3825.46 N, 860 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acoplamiento de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    402 pulg-lbs;45.42 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR8155592.00 GR-FM815-10-RR-56