Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 pulg., 25.40 mm
- Tamaño del chavetero3/16 x 1.3800 pulg., 4.76 x 35.05 mm
- Tamaño del reductor del fabricante818
- RPM máximas de salida70 rpm
- Par de salida máximo644 pulg./lb;72.76 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140
- Relación nominal25:1
- Relación25:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.0000 pulg.
- Peso27 lb, 12.25 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza0.884 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.884 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaEntrada de acoplamiento flexible
- Número de catálogo del fabricanteGR-HM818-25-H1-140-16
- Potencia de entrada máxima0.884 CV
- Tipo de montajeEje hueco
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloEntrada de acoplamiento flexible
- Clasificación de par (pulg.-lb)644 pulg-lbs;72.76 Nm