Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.8750 pulg., 22.23 mm
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante818
- RPM máximas de salida350 rpm
- Par de salida máximo436 pulg./lb;49.261 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140
- Relación nominal5:1
- Relación5:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.8750 pulg., 22.23 mm
- Peso26 lb, 11.793 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza2.6 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal2.6 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteGR-HMQ818-5-H1-140-14
- Potencia de entrada máxima2.6 CV
- Tipo de montajeEje hueco
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)436 pulg-lbs;49.261 Nm