Motion
GR8181044.00

GROVE GEAR
GR8181044.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 40:1 relación, bastidor 56C
Artículo MI #19049116
No. Fabricante GR8181044.00
Precio1,967.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR8181044.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 40:1 relación, bastidor 56C
Artículo MI #19049116
No. Fabricante GR8181044.00
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
Precio1,967.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    818
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    40:1
  • Relación
    40:1
  • Peso
    26 lb, 11.79 kg

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-CM818-40-L-56-
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acolchado de cara en C

Descripción general

Descripción del fabricante
GR8181044.00 GR-CM818-40-L-56-