Motion
GR818202095.16

GROVE GEAR
GR818202095.16

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 250:1 Relación, bastidor 56C
Artículo MI #19049126
No. Fabricante GR818202095.16
Precio3,809.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR818202095.16

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 250:1 Relación, bastidor 56C
Artículo MI #19049126
No. Fabricante GR818202095.16
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
Precio3,809.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    818
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    250:1
  • Relación
    250:1
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg., 15.88 mm
  • Peso
    193 lb, 87.54 kg

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-DHMQ818-250-H12-56-16
  • Serie
    GR

Descripción general

Descripción del fabricante
GR818202095.16 GR-DHMQ818-250-H12-56-16