Motion
GR818206081.16

GROVE GEAR
GR818206081.16

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción doble, 600:1 relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida hueca, marco de 48CZ
Artículo MI #19049128
No. Fabricante GR818206081.16
Precio3,809.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR818206081.16

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción doble, 600:1 relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida hueca, marco de 48CZ
Artículo MI #19049128
No. Fabricante GR818206081.16
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
Precio3,809.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Altura de la carcasa
    6.7500 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    6.5000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/8 x 1/16
  • Tamaño del reductor del fabricante
    818
  • RPM máximas de salida
    2 rpm
  • Par de salida máximo
    882 pulg./lb;99.65 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    48CZ
  • Relación nominal
    600:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    600:1
  • Diámetro del eje
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Peso
    42 lb, 19.05 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    0.041 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.041 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-DHMQ818-600-H16-48-16
  • Potencia de entrada máxima
    0.041 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    0.041 hp;0.031 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Reducción doble
  • Material del sello
    Viton
  • Tipo de sellado
    Sello de labio doble
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    882 pulg-lbs;99.65 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR818206081.16 GR-DHMQ818-600-H16-48-16