Motion
GR8183030.00

GROVE GEAR
GR8183030.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 25:1 Relación, bastidor 56C
Artículo MI #19049143
No. Fabricante GR8183030.00
Precio2,189.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR8183030.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 25:1 Relación, bastidor 56C
Artículo MI #19049143
No. Fabricante GR8183030.00
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
Precio2,189.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    818
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    25:1
  • Relación
    25:1
  • Peso
    24 lb, 10.89 kg

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-WBMQ818-25-D-56
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acolchado de cara en C

Descripción general

Descripción del fabricante
GR8183030.00 GR-WBMQ818-25-D-56