Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 pulg., 25.40 mm
- Distancia al centro1.7500 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg., 4.76 x 2.38 mm
- Longitud4.4500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante818
- RPM máximas de salida175 rpm
- Par de salida máximo528 pulg./lb;59.66 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal10:1
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Carga colgada1200 lb
- Relación10:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.0000 pulg., 25.40 mm
- Peso27 lb
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Recubrimiento de acabadoPintado
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza1.625 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal1.625 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGR-FHMQ818-10-HL-56-16
- Potencia de entrada máxima1.625 CV
- Tipo de montajeBrida
- Salida1.466 CV
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- Capacidad de carga suspendida5337.87 N, 1200 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloAcolchado de cara en C
- Kit de brazo de parOpcional
- Clasificación de par (pulg.-lb)528 pulg-lbs;59.66 Nm