Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del reductor del fabricante818
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal20:1
- Relación20:1
- Diámetro del eje1.0000 pulg., 25.40 mm
- Peso27 lb, 12.247 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteGR-FHMQ818-20-HL-56A-16
- Tipo de montajeEje hueco
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Eje de salidaOrificio hueco
- SerieGR
- EstiloAcolchado de cara en C