Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.7500 pulg., 19.05 mm
- Tamaño de la caja824
- Tamaño del chavetero3/16 x 1.6300 pulg., 4.76 x 41.40 mm
- Tamaño del reductor del fabricante824
- RPM máximas de salida233 rpm
- Par de salida máximo995 pulg./lb;112.42 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56
- Relación nominal7.5:1
- Relación7.5:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.1250 pulg., 28.57 mm
- Peso47 lb, 21.319 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza3.992 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal3.992 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaEntrada de acoplamiento flexible
- Número de catálogo del fabricanteGR-BM824-7.5-D-56
- Potencia de entrada máxima3.992 CV
- Tipo de montajeBase
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaDoble
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloEntrada de acoplamiento flexible
- Clasificación de par (pulg.-lb)995 pulg-lbs;112.42 Nm