Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.2500 pulg., 31.75 mm
- Tamaño de la caja824
- Tamaño del chavetero3/16 x 1.6300 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante824
- RPM máximas de salida70 rpm
- Par de salida máximo1454 pulg./lb;164.28 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140
- Relación nominal25:1
- Relación25:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.2500 pulg., 31.75 mm
- Peso49 lb, 22.23 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza1.967 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal1.967 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaEntrada de acoplamiento flexible
- Número de catálogo del fabricanteGR-HM824-25-H1-140-20
- Potencia de entrada máxima1.967 CV
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloEntrada de acoplamiento flexible
- Clasificación de par (pulg.-lb)1454 pulg-lbs;164.28 Nm