Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.2500 pulg., 31.75 mm
- Tamaño de la caja824
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg., 4.76 x 2.38 mm
- Tamaño del reductor del fabricante824
- RPM máximas de salida350 rpm
- Par de salida máximo898 pulg./lb;101.46 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56
- Relación nominal5:1
- Relación5:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.2500 pulg., 31.75 mm
- Peso47 lb, 21.32 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Recubrimiento de acabadoPintado
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza5.323 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal5.323 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteGR-HMQ824-5-H1-56-20
- Potencia de entrada máxima5.323 CV
- Tipo de montajeEje hueco
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)898 pulg-lbs;101.46 Nm