Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.1880 pulg., 30.18 mm
- Tamaño de la caja824
- Distancia al centro2.3800 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg., 4.763 x 2.38 mm
- Tamaño del reductor del fabricante824
- RPM máximas de salida116 rpm
- Par de salida máximo1318 pulg./lb;148.91 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal15:1
- Tamaño de salida1.1875 pulg.
- Carga colgada1770 lb
- Relación15:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.1880 pulg., 30.18 mm
- Peso47 lb, 21.319 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza2.439 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal2.439 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGR-HMQ824-15-H1-56-19
- Potencia de entrada máxima2.765 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida2.439 hp;1.819 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- Capacidad de carga suspendida7873.38 N, 1770 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)1318 pulg-lbs;148.91 Nm