Motion
GR8240560.24

GROVE GEAR
GR8240560.24

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, bastidor 56C
Artículo MI #19049209
No. Fabricante GR8240560.24
Precio3,259.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR8240560.24

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, bastidor 56C
Artículo MI #19049209
No. Fabricante GR8240560.24
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
Precio3,259.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    824
  • Tamaño del reductor del fabricante
    824
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    100:1
  • Relación
    100:1
  • Peso
    47 lb, 21.32 kg

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-HMQ824-100-H1-56-24--
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acolchado de cara en C

Descripción general

Descripción del fabricante
GR8240560.24 GR-HMQ824-100-H1-56-24--

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron