Motion
GR8241158.00

GROVE GEAR
GR8241158.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 7.5:1 Relación, bastidor 56C
Artículo MI #19049243
No. Fabricante GR8241158.00
Precio2,810.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR8241158.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 7.5:1 Relación, bastidor 56C
Artículo MI #19049243
No. Fabricante GR8241158.00
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
Precio2,810.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    824
  • Tamaño del reductor del fabricante
    824
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    7.5:1
  • Relación
    7.5:1
  • Peso
    53 lb, 24.04 kg

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-CMQ824-7.5-R-56-
  • Serie
    GR

Descripción general

Descripción del fabricante
GR8241158.00 GR-CMQ824-7.5-R-56-

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron