Motion
GR824202100.00

GROVE GEAR
GR824202100.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción doble, 750:1 relación, distancia central de 2.3800 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #19049254
No. Fabricante GR824202100.00
Price$3,858.48/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR824202100.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción doble, 750:1 relación, distancia central de 2.3800 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #19049254
No. Fabricante GR824202100.00
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
Price$3,858.48/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Tamaño de la caja
    824
  • Distancia al centro
    2.3800 pulg.
  • Altura de la carcasa
    7.8100 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    6.5000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Longitud
    7.8100 pulg., 198.37 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    824
  • RPM máximas de salida
    2.33 rpm
  • Par de salida máximo
    1409 pulg./lb;159.2 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    750:1
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Carga colgada
    1770 lb
  • Relación
    750:1
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg., 28.57 mm
  • Peso
    62 lb, 28.12 kg

Details

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    0.114 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.114 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-DMQ824-750-L2-56
  • Potencia de entrada máxima
    0.114 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    0.051 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Eje
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Eje de salida
    Eje
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    7873.38 N, 1770 lb
  • Reducción
    Reducción doble
  • Material del sello
    Viton
  • Tipo de sellado
    Sello de labio doble
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1409 pulg-lbs;159.2 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR824202100.00 GR-DMQ824-750-L2-56

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron