Motion
GR8243506.23

GROVE GEAR
GR8243506.23

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 25:1 Relación, bastidor 56C
Artículo MI #19049296
No. Fabricante GR8243506.23
Precio4,170.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR8243506.23

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 25:1 Relación, bastidor 56C
Artículo MI #19049296
No. Fabricante GR8243506.23
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
Precio4,170.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    824
  • Tamaño del reductor del fabricante
    824
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    25:1
  • Relación
    25:1
  • Peso
    47 lb, 21.32 kg

Detalles

  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-WHMQ824-25-H1-56-23
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acolchado de cara en C

Descripción general

Descripción del fabricante
GR8243506.23 GR-WHMQ824-25-H1-56-23

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron