Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja824
- Tamaño del reductor del fabricante824
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140
- Relación nominal15:1
- Relación15:1
- Peso47 lb, 21.32 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteGR-WHMQ824-15-H1-140-23
- SerieGR
- EstiloAcolchado de cara en C