Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja824
- Tamaño del reductor del fabricante824
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal300:1
- Relación300:1
- Peso62 lb, 28.12 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteGR-DMQ824-300-D1-56
- SerieGR
- EstiloAcolchado de cara en C