Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.1880 pulg., 30.18 mm
- Tamaño de la caja826
- Tamaño del chavetero3/16 x 1.6300 pulg., 4.76 x 41.40 mm
- Tamaño del reductor del fabricante826
- RPM máximas de salida175 rpm
- Par de salida máximo1475 pulg./lb;166.65 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180
- Relación nominal10:1
- Relación10:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.1880 pulg., 30.18 mm
- Peso56 lb, 25.401 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza4.492 CV, 3.35 kW
- Clasificación de potencia en servicio normal4.492 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaEntrada de acoplamiento flexible
- Número de catálogo del fabricanteGR-HM826-10-H1-180-19
- Potencia de entrada máxima4.492 CV
- Tipo de montajeEje hueco
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloEntrada de acoplamiento flexible
- Clasificación de par (pulg.-lb)1475 pulg-lbs;166.65 Nm