Motion
GR8260568.24

GROVE GEAR
GR8260568.24

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 40:1 relación, distancia central de 2.6300 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.5000 pulg., salida hueca, marco de 140TC
Artículo MI #19049384
No. Fabricante GR8260568.24
Precio3,426.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR8260568.24

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 40:1 relación, distancia central de 2.6300 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.5000 pulg., salida hueca, marco de 140TC
Artículo MI #19049384
No. Fabricante GR8260568.24
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
Precio3,426.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5000 pulg., 38.10 mm
  • Tamaño de la caja
    826
  • Distancia al centro
    2.6300 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg., 4.76 x 2.38 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    826
  • RPM máximas de salida
    43 rpm
  • Par de salida máximo
    1854 pulg./lb;209.474 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    40:1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Carga colgada
    1625 lb
  • Relación
    40:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.5000 pulg., 38.10 mm
  • Peso
    55 lb, 24.95 kg

Detalles

  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    1.695 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    1.695 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-HMQ826-40-H1-140-24
  • Potencia de entrada máxima
    1.695 CV
  • Tipo de montaje
    Eje
  • Salida
    1.287 hp;0.96 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    7228.38 N, 1625 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Kit de brazo de par
    Opcional
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1854 pulg-lbs;209.474 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR8260568.24 GR-HMQ826-40-H1-140-24

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron