Motion
GR8260575.24

GROVE GEAR
GR8260575.24

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 10:1 Relación, salida hueca, salida hueca, 180TC fotogramas
Artículo MI #19049390
No. Fabricante GR8260575.24
Precio3,758.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR8260575.24

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 10:1 Relación, salida hueca, salida hueca, 180TC fotogramas
Artículo MI #19049390
No. Fabricante GR8260575.24
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
Precio3,758.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1250 pulg., 28.57 mm
  • Tamaño de la caja
    826
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg., 6.35 x 3.17 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    826
  • RPM máximas de salida
    175 rpm
  • Par de salida máximo
    1475 pulg./lb;166.65 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Relación nominal
    10:1
  • Relación
    10:1
  • Factor de servicio
    1
  • Peso
    55 lb, 24.948 kg

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    4.492 CV, 3.35 kW
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    4.492 CV
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-HMQ826-10-H1-180-24
  • Potencia de entrada máxima
    4.492 CV
  • Tipo de montaje
    Hmq-H1
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1475 pulg-lbs;166.65 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR8260575.24 GR-HMQ826-10-H1-180-24