Motion
GR8260623.18

GROVE GEAR
GR8260623.18

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 20:1 relación, distancia central de 2.6300 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida hueca, marco de 140TC
Artículo MI #19049393
No. Fabricante GR8260623.18
Precio3,758.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR8260623.18

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 20:1 relación, distancia central de 2.6300 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida hueca, marco de 140TC
Artículo MI #19049393
No. Fabricante GR8260623.18
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
Precio3,758.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1250 pulg., 28.57 mm
  • Tamaño de la caja
    826
  • Distancia al centro
    2.6300 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 3.0000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    826
  • RPM máximas de salida
    87 rpm
  • Par de salida máximo
    1836 pulg./lb;207.4 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    20:1
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    20:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg., 28.57 mm
  • Peso
    55 lb, 24.948 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    H2
  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    2.965 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    2.965 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-HMQ826-20-H2-140-18
  • Potencia de entrada máxima
    2.965 CV
  • Tipo de montaje
    Eje
  • Salida
    2.549 hp;1.901 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1836 pulg-lbs;207.4 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR8260623.18 GR-HMQ826-20-H2-140-18