Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja826
- Tamaño del reductor del fabricante826
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56
- Relación nominal40:1
- Relación40:1
- Peso55 lb, 24.95 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Número de catálogo del fabricanteGR-WHMQ826-40-H1-56-16
- SerieGR