Motion
GR8300210.00

GROVE GEAR
GR8300210.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 25:1 relación, salida sólida, salida doble, bastidor 56C
Artículo MI #19049483
No. Fabricante GR8300210.00
Precio3,551.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR8300210.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 25:1 relación, salida sólida, salida doble, bastidor 56C
Artículo MI #19049483
No. Fabricante GR8300210.00
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
Precio3,551.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg., 15.88 mm
  • Tamaño de la caja
    830
  • Longitud de la carcasa
    8.8800 pulg., 225.55 mm
  • Ancho de la carcasa
    5.2500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1.7500 pulg.
  • Longitud
    8.8800 pulg., 225.55 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    830
  • RPM máximas de salida
    70 rpm
  • Par de salida máximo
    2527 pulg./lb;285.513 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    25:1
  • Relación
    25:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Peso
    68 lb, 30.844 kg
  • Ancho
    8.1200 pulg., 206.25 mm

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    3.355 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    3.355 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-BMQ830-25-D-56
  • Potencia de entrada máxima
    3.355 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Doble
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2527 pulg-lbs;285.513 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR8300210.00 GR-BMQ830-25-D-56