Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja830
- Tamaño del reductor del fabricante830
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140
- Relación nominal50:1
- Relación50:1
- Peso69 lb, 31.3 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Número de catálogo del fabricanteGR-WBMQ830-50-L-140