Motion
GR8303633.20

GROVE GEAR
GR8303633.20

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 20:1 relación, bastidor 180
Artículo MI #19049654
No. Fabricante GR8303633.20
Precio6,379.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR8303633.20

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 20:1 relación, bastidor 180
Artículo MI #19049654
No. Fabricante GR8303633.20
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
Precio6,379.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    830
  • Tamaño del reductor del fabricante
    830
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180
  • Relación nominal
    20:1
  • Relación
    20:1
  • Peso
    69 lb, 31.3 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    H2
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-WHMQ830-5-H2-180-20
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    GR

Descripción general

Descripción del fabricante
GR8303633.20 GR-WHMQ830-5-H2-180-20