Motion
GR8304017.00

GROVE GEAR
GR8304017.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción doble, 300:1 relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, tamaño de salida de 1.2500 pulg., salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #19049661
No. Fabricante GR8304017.00
Precio5,233.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR8304017.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción doble, 300:1 relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, tamaño de salida de 1.2500 pulg., salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #19049661
No. Fabricante GR8304017.00
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
Precio5,233.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de la caja
    830
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Altura de la carcasa
    8.8800 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    6.5000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg., 4.76 x 2.38 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    830
  • RPM máximas de salida
    6 rpm
  • Par de salida máximo
    3989 pulg./lb;450.7 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    300:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Carga colgada
    2170 lb
  • Relación
    300:1
  • Diámetro del eje
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Peso
    64 lb, 29.03 kg

Detalles

  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    0.696 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.696 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-DXMQ830-300-L1-56
  • Potencia de entrada máxima
    0.696 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    0.386 hp;0.288 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Eje de salida
    Eje
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    9652.65 N, 2170 lb
  • Reducción
    Reducción doble
  • Material del sello
    Viton
  • Tipo de sellado
    Sello de labio doble
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    3989 pulg-lbs;450.7 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR8304017.00 GR-DXMQ830-300-L1-56