Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja830
- Tamaño del reductor del fabricante830
- Relación nominal20:1
- Relación20:1
- Peso74 lb, 33.57 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaEstilo caña
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGR-VLH830-20-R-31
- Tipo de montajeUniversal
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- EstiloEstilo caña