Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la caja832
- Distancia al centro3.2500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante832
- Relación nominal30:1
- Relación30:1
- Peso73 lb, 33.11 kg
Details
- Kit de casquillosH2
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaHierro fundido
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGR-H832-30-H2-31
- Material del selloViton
- Tipo de selladoSello de labio doble
Descripción general
Descripción del fabricante
GR83200606.31 GR-H832-30-H2-31