Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja832
- Tamaño del reductor del fabricante832
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140
- Relación nominal60:1
- Relación60:1
- Peso77 lb, 34.927 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Número de catálogo del fabricanteGR-HMQ832-60-H1-140-30
- SerieGR