Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.6880 pulg., 42.88 mm
- Tamaño de la caja325
- Longitud de la carcasa8.7500 pulg., 222.25 mm
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg., 4.763 x 2.38 mm
- Longitud9.3800 pulg., 238.25 mm
- Tamaño del reductor del fabricante325
- RPM máximas de salida21 rpm
- Par de salida máximo2000 pulg./lb;225.97 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal80:1
- Relación80:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.6880 pulg., 42.88 mm
- Peso77 lb, 34.927 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza1.03 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal1.03 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteGR-HMQ832-80-H1-56-27
- Potencia de entrada máxima1.03 CV
- Tipo de montajeEje hueco
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)2000 pulg-lbs;225.97 Nm