Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja325
- Altura de la carcasa10.4400 pulg.
- Ancho de la carcasa6.5000 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante325
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Diámetro del eje1.9380 pulg., 49.23 mm
- Peso98 lb, 44.452 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Recubrimiento de acabadoPintado
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Clasificación de potencia en servicio normal0.768 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteGR-DHMQ832-200-H11-56-31
- Potencia de entrada máxima1.208 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida0.768 hp;0.573 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- Tipo de selladoSello de labio doble
- SerieGR
- Clasificación de par (pulg.-lb)5534 pulg-lbs;625.256 Nm