Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la carcasa10.4400 pulg.
- Ancho de la carcasa6.5000 pulg.
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso98 lb
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de gusano de reducción única de hierro fundido
- Clasificación de potencia en servicio normal0.591 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Potencia de entrada máxima0.591 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida0.302 CV
- Tipo de orificio de salidaEje
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaEje
- Tipo de salidaHolgura
- Tipo de selladoSello de labio doble
- SerieGR
- Clasificación de par (pulg.-lb)5440 pulg-lbs