Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja832
- Tamaño del reductor del fabricante832
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140
- Peso98 lb, 44.45 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaHierro fundido
- Número de catálogo del fabricanteGR-DHMQ832-75-H26-140-31
- Tipo de selladoSael de labios doble
- SerieGR
- Kit de brazo de parOpcional