Motion
GR-DHMQ832-900-H16-56-31

GROVE GEAR
GR-DHMQ832-900-H16-56-31

GR-DHMQ832-900-H16-56-31
Artículo MI #19049834
No. Fabricante GR-DHMQ832-900-H16-56-31
Precio7,276.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR-DHMQ832-900-H16-56-31

GR-DHMQ832-900-H16-56-31
Artículo MI #19049834
No. Fabricante GR-DHMQ832-900-H16-56-31
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
Precio7,276.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.9380 pulg., 49.23 mm
  • Tamaño de la caja
    832
  • Altura de la carcasa
    10.2500 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    10.8800 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    8.5000 pulg.
  • Longitud
    10.8800 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    832
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Diámetro del eje
    1.9380 pulg.
  • Peso
    98 lb, 44.452 kg
  • Ancho
    8.5000 pulg., 215.90 mm

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.177 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-DHMQ832-900-H16-56-31
  • Potencia de entrada máxima
    0.177 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    0.177 hp;0.132 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de sellado
    Sello de labio doble
  • Serie
    GR
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    5886 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
GR8322568.31 GR-DHMQ832-900-H16-56-31

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo