Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja325
- Altura de la carcasa10.2500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante832
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso95 lb, 43.09 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Clasificación de potencia en servicio normal0.282 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaEje
- Tipo de entradaEje sólido
- Número de catálogo del fabricanteGR-DH832-1500-H1-31
- Potencia de entrada máxima0.282 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida0.093 hp;0.069 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- Tipo de selladoSello de labio doble
- SerieGR
- Clasificación de par (pulg.-lb)4905 pulg-lbs;554.19 Nm