Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.2500 pulg., 31.75 mm
- Tamaño de la caja832
- Tamaño del reductor del fabricante832
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Diámetro del eje1.2500 pulg., 31.75 mm
- Peso149 lb, 67.585 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Clasificación de potencia en servicio normal2.462 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteGR-WHMQ832-50-H1-140-20
- Potencia de entrada máxima2.462 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida1.841 hp;1.373 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- SerieGR
- Clasificación de par (pulg.-lb)3315 pulg-lbs;374.544 Nm
Descripción general
Descripción del fabricante
GR8323521.20 GR-WHMQ832-50-H1-140-20