Motion
GR-WHMQ832-100-H2-56-24

GROVE GEAR
GR-WHMQ832-100-H2-56-24

GR-WHMQ832-100-H2-56-24
Artículo MI #19049854
No. Fabricante GR-WHMQ832-100-H2-56-24
Precio8,112.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR-WHMQ832-100-H2-56-24

GR-WHMQ832-100-H2-56-24
Artículo MI #19049854
No. Fabricante GR-WHMQ832-100-H2-56-24
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
Precio8,112.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    832
  • Tamaño del reductor del fabricante
    832
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56
  • Peso
    77 lb, 34.927 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    H2
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-WHMQ832-100-H2-56-24
  • Serie
    GR

Descripción general

Descripción del fabricante
GR8323688.24 GR-WHMQ832-100-H2-56-24

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"