Motion
GR-DXHMQ832-80-H11-140-31

GROVE GEAR
GR-DXHMQ832-80-H11-140-31

GR-DXHMQ832-80-H11-140-31
Artículo MI #19049860
No. Fabricante GR-DXHMQ832-80-H11-140-31
Precio6,996.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR-DXHMQ832-80-H11-140-31

GR-DXHMQ832-80-H11-140-31
Artículo MI #19049860
No. Fabricante GR-DXHMQ832-80-H11-140-31
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
Precio6,996.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.9400 pulg., 49.28 mm
  • Tamaño de la caja
    832
  • Longitud de la carcasa
    9.3800 pulg., 238.25 mm
  • Ancho de la carcasa
    8.1200 pulg.
  • Longitud
    9.3800 pulg., 238.25 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    832
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Diámetro del eje
    1.9400 pulg., 49.28 mm
  • Peso
    99 lb, 44.906 kg
  • Ancho
    8.7500 pulg., 222.25 mm

Detalles

  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    2.221 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-DXHMQ832-80-H11-140-31
  • Potencia de entrada máxima
    2.221 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    1.745 hp;1.301 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de sellado
    Sello de labio doble
  • Serie
    GR
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    5023 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
GR832401131.31 GR-DXHMQ832-80-H11-140-31

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"