Motion
GR-DXHMQ832-200-H13-140-20

GROVE GEAR
GR-DXHMQ832-200-H13-140-20

GR-DXHMQ832-200-H13-140-20
Artículo MI #19049862
No. Fabricante GR-DXHMQ832-200-H13-140-20
Precio6,301.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR-DXHMQ832-200-H13-140-20

GR-DXHMQ832-200-H13-140-20
Artículo MI #19049862
No. Fabricante GR-DXHMQ832-200-H13-140-20
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
Precio6,301.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Tamaño de la caja
    832
  • Ancho de la carcasa
    6.5000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    832
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Diámetro del eje
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Altura de las dimensiones de envío
    20.3800 pulg.;517.65 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    37.0000 pulg.;939.80 mm
  • Ancho de dimensiones de envío
    41.0000 pulg.;1041.40 mm
  • Peso
    99 lb, 44.906 kg

Detalles

  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    1.137 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-DXHMQ832-200-H13-140-20
  • Potencia de entrada máxima
    1.137 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    0.723 hp;0.539 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de sellado
    Sello de labio doble
  • Serie
    GR
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    5208 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
GR832403135.20

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"