Motion
GR-FH832-30-HL-24

GROVE GEAR
GR-FH832-30-HL-24

GR-FH832-30-HL-24
Artículo MI #19049875
No. Fabricante GR-FH832-30-HL-24
Precio5,379.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR-FH832-30-HL-24

GR-FH832-30-HL-24
Artículo MI #19049875
No. Fabricante GR-FH832-30-HL-24
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
Precio5,379.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5000 pulg., 38.10 mm
  • Tamaño de la caja
    832
  • Tamaño del reductor del fabricante
    832
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg., 22.23 mm
  • Peso
    83 lb, 37.648 kg

Detalles

  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    3.619 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Eje
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-FH832-30-HL-24
  • Potencia de entrada máxima
    3.619 CV
  • Tipo de montaje
    Brida
  • Salida
    2.986 hp;2.227 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    GR
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    3226 pulg-lbs;364.488 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR8326149.00 GR-FH832-30-HL-24

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"