Motion
GR-B842-7.5-D

GROVE GEAR
GR-B842-7.5-D

GR-B842-7.5-D
Artículo MI #19049889
No. Fabricante GR-B842-7.5-D
Precio5,550.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR-B842-7.5-D

GR-B842-7.5-D
Artículo MI #19049889
No. Fabricante GR-B842-7.5-D
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
Precio5,550.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    842
  • Dimensiones de la carcasa
    9.5700 pulg. x 10.2500 pulg. x 11.3800 pulg., 243.08 mm x 260.35 mm x 289.05 mm
  • Altura de la carcasa
    10.2500 pulg., 260.35 mm
  • Longitud de la carcasa
    9.5700 pulg., 243.08 mm
  • Ancho de la carcasa
    11.3800 pulg.
  • Longitud
    9.5700 pulg., 243.08 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    842
  • Diámetro del eje
    1.8750 pulg., 47.63 mm
  • Peso
    136 lb, 61.69 kg
  • Ancho
    11.3800 pulg., 289.05 mm

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    16.27 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-B842-7.5-D
  • Potencia de entrada máxima
    16.27 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Tipo de orificio de salida
    Eje de salida única
  • Dirección de salida
    Doble
  • Eje de salida
    Eje de salida única
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    GR
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    4148 pulg-lbs;468.66 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR8420026.00 GR-B842-7.5-D