Motion
GR-BM842-40-R-56

GROVE GEAR
GR-BM842-40-R-56

GR-BM842-40-R-56
Artículo MI #19049890
No. Fabricante GR-BM842-40-R-56
Precio6,149.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR-BM842-40-R-56

GR-BM842-40-R-56
Artículo MI #19049890
No. Fabricante GR-BM842-40-R-56
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
Precio6,149.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    425
  • Dimensiones de la carcasa
    11.3800 pulg. x 10.2500 pulg. x 4.5000 pulg., 289.05 mm x 260.35 mm x 114.30 mm
  • Altura de la carcasa
    4.5000 pulg., 114.30 mm
  • Longitud de la carcasa
    11.3800 pulg., 289.05 mm
  • Ancho de la carcasa
    10.2500 pulg.
  • Longitud
    11.3800 pulg., 289.05 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    842
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56
  • Diámetro del eje
    1.8750 pulg., 47.62 mm
  • Peso
    154 lb, 69.85 kg
  • Ancho
    10.2500 pulg., 260.35 mm

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    5.262 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Entrada de acoplamiento flexible
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-BM842-40-R-56
  • Potencia de entrada máxima
    5.262 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    GR
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    6156 pulg-lbs;695.53 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR8420056.00 GR-BM842-40-R-56